Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 55808-TiALN Forsenking 6 fløyter 90 grader 3/4 tialn | AD6YFR 4CJZ9

KEO 55808-TiALN Forsenking 6 fløyter 90 grader 3/4 tialn

På lager
Vare: AD6YFR Modell: 55808-TiALNKryssreferanse: 4CJZ9
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
2 193 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakenker
Kroppsdia.3 / 4 "
FinishTiAlN
Inkludert vinkel90 grader
MaterialeCarbide
Antall fløyter6
Total lengde2.625 "
Shank Dia.1 / 2 "
Skaftlengde1.25 "
typenEnkelt slutt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0945
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8207904500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.FinishTotal lengdeShank Dia.SkaftlengdePris
KEO 55802 Forsenkning 6 fløyter 90 grader 1/8 karbid | AD6YEZ 4CJY2 558021 / 8 "ubestrøket1.25 "1 / 8 "-261NOK
KEO 55803 Forsenkning 6 fløyter 90 grader 3/16 karbid | AD6YFA 4CJY3 558033 / 16 "ubestrøket1.375 "3 / 16 "-282NOK
KEO 55804 Forsenkning 6 fløyter 90 graders 1/4 karbid | AD6YFB 4CJY4 558041 / 4 "ubestrøket1.5 "1 / 4 "-408NOK
KEO 55805 Forsenkning 6 fløyter 90 grader 3/8 karbid | AD6YFC 4CJY5 558053 / 8 "ubestrøket1.75 "1 / 4 "7 / 8 "570NOK
KEO 55806 Forsenkning 6 fløyter 90 grader 1/2 karbid | AD6YFD 4CJY6 558061 / 2 "ubestrøket2"1 / 4 "1"838NOK
KEO 55807 Forsenkning 6 fløyter 90 grader 5/8 karbid | AD6YFE 4CJY7 558075 / 8 "ubestrøket2.25 "3 / 8 "1"1 201 NOK
KEO 55808 Forsenkning 6 fløyter 90 grader 3/4 karbid | AD6YFF 4CJY8 558083 / 4 "ubestrøket2.625 "1 / 2 "1.25 "1 726 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 55808-TiALN Forsenking 6 fløyter 90 grader 3/4 tialn
2 193 NOK / enhet