Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 55791-TiALN Forsenking 6 fløyter 82 grader 1/8 tialn | AD6YEN 4CJX1

KEO 55791-TiALN Forsenking 6 fløyter 82 grader 1/8 tialn

På lager
Vare: AD6YEN Modell: 55791-TiALNKryssreferanse: 4CJX1

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
331NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakenker
Kroppsdia.1 / 8 "
FinishTiAlN
Inkludert vinkel82 grader
MaterialeCarbide
Antall fløyter6
Total lengde1.25 "
Shank Dia.1 / 8 "
typenEnkelt slutt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)1.78
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode8207904500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.Total lengdeShank Dia.SkaftlengdePris
KEO 55792-TiALN Forsenking 6 fløyter 82 grader 3/16 Tialn | AD6YEP 4CJX2 55792-TiALN3 / 16 "1.375 "3 / 16 "-362NOK
KEO 55793-TiALN Forsenking 6 fløyter 82 grader 1/4 tialn | AD6YEQ 4CJX3 55793-TiALN1 / 4 "1.5 "1 / 4 "-515NOK
KEO 55794-TiALN Forsenking 6 fløyter 82 grader 3/8 tialn | AD6YER 4CJX4 55794-TiALN3 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "768NOK
KEO 55795-TiALN Forsenking 6 fløyter 82 grader 1/2 tialn | AD6YET 4CJX5 55795-TiALN1 / 2 "2"1 / 4 "1"1 105 NOK
KEO 55796-TiALN Forsenking 6 fløyter 82 grader 5/8 tialn | AD6YEU 4CJX6 55796-TiALN5 / 8 "2.25 "3 / 8 "1"1 493 NOK
KEO 55797-TiALN Forsenking 6 fløyter 82 grader 3/4 tialn | AD6YEV 4CJX7 55797-TiALN3 / 4 "2.625 "1 / 2 "1.25 "2 158 NOK
KEO 55798-TiALN Forsenking 6 fløyter 82 grader 1 tomme tialn | AD6YEW 4CJX8 55798-TiALN1"2.75 "1 / 2 "1.25 "3 332 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 55791-TiALN Forsenking 6 fløyter 82 grader 1/8 tialn
331NOK / enhet