Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 55773 Senterrømmer 3 fløyter 100 grader 3/8 karbid | AD3LDW 3ZYT7

KEO 55773 Senterrømmer 3 fløyter 100 grader 3/8 karbid

På lager
Vare: AD3LDW Modell: 55773Kryssreferanse: 3ZYT7
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
548NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCenter Reamer
Kroppsdia.3 / 8 "
Finishubestrøket
Inkludert vinkel100 grader
MaterialeCarbide
Antall fløyter3
Total lengde1.75 "
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftlengde7 / 8 "
typenEnkelt slutt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.59
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)1.59
HS kode8207600061
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.Total lengdeShank Dia.SkaftlengdePris
KEO 55770 Senterrømmer 3 fløyter 100 grader 1/8 karbid | AD3LDT 3ZYT1 557701 / 8 "1.25 "1 / 8 "-263NOK
KEO 55771 Senterrømmer 3 fløyter 100 grader 3/16 karbid | AD3LDU 3ZYT3 557713 / 16 "1.375 "3 / 16 "-274NOK
KEO 55772 Senterrømmer 3 fløyter 100 grader 1/4 karbid | AD3LDV 3ZYT5 557721 / 4 "1.5 "1 / 4 "-386NOK
KEO 55774 Senterrømmer 3 fløyter 100 grader 1/2 karbid | AD3LDX 3ZYT9 557741 / 2 "2"1 / 4 "1"818NOK
KEO 55775 Senterrømmer 3 fløyter 100 grader 5/8 karbid | AD3LDY 3ZYU2 557755 / 8 "2.25 "3 / 8 "1"1 162 NOK
KEO 55776 Senterrømmer 3 fløyter 100 grader 3/4 karbid | AD3LDZ 3ZYU4 557763 / 4 "2.625 "1 / 2 "1.25 "1 702 NOK
KEO 55777 Center Reamer 3 fløyter 100 grader 1 tomme karbid | AD3LEA 3ZYU6 557771"2.75 "1 / 2 "1.25 "2 227 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 55773 Senterrømmer 3 fløyter 100 grader 3/8 karbid
548NOK / enhet