Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 55758 Senterrømmer 3 fløyter 82 grader 1 1/4 karbid | AD3LCM 3ZYJ9

KEO 55758 Center Reamer 3 fløyter 82 grader 1 1/4 karbid

På lager
Vare: AD3LCM Modell: 55758Kryssreferanse: 3ZYJ9
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
4 265 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCenter Reamer
Kroppsdia.1-1 / 4 "
Finishubestrøket
Inkludert vinkel82 grader
MaterialeCarbide
Antall fløyter3
Total lengde3"
Shank Dia.1 / 2 "
Skaftlengde1.25 "
typenEnkelt slutt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3645
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)10.48
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8207600061
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.FinishTotal lengdeShank Dia.SkaftlengdePris
KEO 55750 Senterrømmer 3 fløyter 82 grader 1/8 karbid | AD3LCD 3ZYJ1 557501 / 8 "ubestrøket1.25 "1 / 8 "-260NOK
KEO 55751 Senterrømmer 3 fløyter 82 grader 3/16 karbid | AD3LCE 3ZYJ2 557513 / 16 "ubestrøket1.375 "3 / 16 "-277NOK
KEO 55752 Senterrømmer 3 fløyter 82 grader 1/4 karbid | AD3LCF 3ZYJ3 557521 / 4 "ubestrøket1.5 "1 / 4 "-418NOK
KEO 55753 Senterrømmer 3 fløyter 82 grader 3/8 karbid | AD3LCG 3ZYJ4 557533 / 8 "ubestrøket1.75 "1 / 4 "7 / 8 "549NOK
KEO 55754 Senterrømmer 3 fløyter 82 grader 1/2 karbid | AD3LCH 3ZYJ5 557541 / 2 "ubestrøket2"1 / 4 "1"878NOK
KEO 55755 Senterrømmer 3 fløyter 82 grader 5/8 karbid | AD3LCJ 3ZYJ6 557555 / 8 "ubestrøket2.25 "3 / 8 "1"1 152 NOK
KEO 55756 Senterrømmer 3 fløyter 82 grader 3/4 karbid | AD3LCK 3ZYJ7 557563 / 4 "ubestrøket2.625 "1 / 2 "1.25 "1 863 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 55758 Center Reamer 3 fløyter 82 grader 1 1/4 karbid
4 265 NOK / enhet