Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 55712-TiALN Forsenking 1 fløyter 82 grader 1/4 tialn | AD3KYY 3ZXY8

KEO 55712-TiALN Forsenking 1 fløyter 82 grader 1/4 tialn

På lager
Vare: AD3KYY Modell: 55712-TiALNKryssreferanse: 3ZXY8
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
451NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakenker
Kroppsdia.1 / 4 "
FinishTiAlN
Inkludert vinkel82 grader
MaterialeCarbide
Antall fløyter1
Total lengde1.5 "
Shank Dia.1 / 4 "
typenEnkelt slutt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode8207904500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.FinishTotal lengdeShank Dia.SkaftlengdePris
KEO 55710 Forsenkning 1 fløyter 82 grader 1/8 karbid | AD3KYL 3ZXX6 557101 / 8 "ubestrøket1.25 "1 / 8 "-247NOK
KEO 55711 Forsenkning 1 fløyter 82 grader 3/16 karbid | AD3KYM 3ZXX7 557113 / 16 "ubestrøket1.375 "3 / 16 "-272NOK
KEO 55712 Forsinker 1 fløyte 82 grader 1/4 karbid | AD3KYN 3ZXX8 557121 / 4 "ubestrøket1.5 "1 / 4 "-369NOK
KEO 55713 Forsenkningsfløyter 1 grader 82/3 karbid | AD8KYP 3ZXX3 557133 / 8 "ubestrøket1.75 "3 / 8 "7 / 8 "612NOK
KEO 55714 Forsenkning 1 fløyter 82 grader 1/2 karbid | AD3KYQ 3ZXY1 557141 / 2 "ubestrøket2"1 / 2 "1"762NOK
KEO 55715 Forsenkning 1 fløyter 82 grader 5/8 karbid | AD3KYR 3ZXY2 557155 / 8 "ubestrøket2.25 "5 / 8 "1"1 153 NOK
KEO 55716 Forsenkning 1 fløyter 82 grader 3/4 karbid | AD3KYT 3ZXY3 557163 / 4 "ubestrøket2.625 "3 / 4 "1.25 "1 599 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 55712-TiALN Forsenking 1 fløyter 82 grader 1/4 tialn
451NOK / enhet