Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 55561 Forsenkning 6 fløyter 100 grader 3/16 kobolt | AD3KRU 3ZXE1

KEO 55561 Forsenk 6 fløyter 100 Grader 3/16 Kobolt

På lager
Vare: AD3KRU Modell: 55561Kryssreferanse: 3ZXE1

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
177NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakenker
Kroppsdia.3 / 16 "
FinishBright
Inkludert vinkel100 grader
MaterialeKobolt
Antall fløyter6
Total lengde1.375 "
Shank Dia.3 / 16 "
typenEnkelt slutt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)3.56
Skipets bredde (cm)0.51
HS kode8207904500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.FinishTotal lengdeShank Dia.SkaftlengdePris
KEO 55560 Forsinker 6 fløyter 100 grader 1/8 kobolt | AD3KRT 3ZXD9 555601 / 8 "Bright1.25 "1 / 8 "-157NOK
KEO 55562 Forsenkning 6 fløyter 100 grader 1/4 kobolt | AD3KRV 3ZXE2 555621 / 4 "Bright1.5 "1 / 4 "-173NOK
KEO 55563 Forsenking 6 fløyter 5/16 kobolt - pakke med 12 | AD3KRW 3ZXE3 555635 / 16 "Svart oksid1.75 "1 / 4 "7 / 8 "205NOK
KEO 55564 Forsenkning 6 fløyter 100 grader 3/8 kobolt | AD3KRX 3ZXE4 555643 / 8 "Bright1.75 "1 / 4 "7 / 8 "210NOK
KEO 55565 Forsenkning 6 fløyter 100 grader 1/2 kobolt | AD3KRY 3ZXE5 555651 / 2 "Bright2"1 / 4 "1"284NOK
KEO 55566 Forsenkning 6 fløyter 100 grader 1/2 kobolt | AD3KRZ 3ZXE6 555661 / 2 "Bright2"3 / 8 "1"261NOK
KEO 55567 Forsenkning 6 fløyter 100 grader 5/8 kobolt | AD3KTA 3ZXE7 555675 / 8 "Bright2.25 "1 / 4 "1"381NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 55561 Forsenk 6 fløyter 100 Grader 3/16 Kobolt
177NOK / enhet