Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 55546 Forsenking 6 fløyter 90 grader 1/2 kobolt | AD3KQH 3ZWZ2

KEO 55546 Forsenk 6 fløyter 90 Grader 1/2 Kobolt

På lager
Vare: AD3KQH Modell: 55546Kryssreferanse: 3ZWZ2
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
267NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakenker
Kroppsdia.1 / 2 "
FinishBright
Inkludert vinkel90 grader
MaterialeKobolt
Antall fløyter6
Total lengde2"
Shank Dia.3 / 8 "
Skaftlengde1"
typenEnkelt slutt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207904500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.Total lengdeShank Dia.SkaftlengdePris
KEO 55540 Forsenking 6 fløyter 90 grader 1/8 kobolt | AD3KQB 3ZWX7 555401 / 8 "1.25 "1 / 8 "-145NOK
KEO 55541 Forsenking 6 fløyter 90 grader 3/16 kobolt | AD3KQC 3ZWX9 555413 / 16 "1.375 "3 / 16 "-170NOK
KEO 55542 Forsenking 6 fløyter 90 grader 1/4 kobolt | AD3KQD 3ZWY2 555421 / 4 "1.5 "1 / 4 "-168NOK
KEO 55543 Forsenking 6 fløyter 90 grader 5/16 kobolt | AD3KQE 3ZWY5 555435 / 16 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "211NOK
KEO 55544 Forsenking 6 fløyter 90 grader 3/8 kobolt | AD3KQF 3ZWY7 555443 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "220NOK
KEO 55545 Forsenking 6 fløyter 90 grader 1/2 kobolt | AD3KQG 3ZWY9 555451 / 2 "2"1 / 4 "1"259NOK
KEO 55547 Forsenking 6 fløyter 90 grader 5/8 kobolt | AD3KQJ 3ZWZ4 555475 / 8 "2.25 "1 / 4 "1"379NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 55546 Forsenk 6 fløyter 90 Grader 1/2 Kobolt
267NOK / enhet