Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 55459 Forsenking 1 fløyter 110 grader 2 tommer kobolt | AD3KGP 3ZUC3

KEO 55459 Forsenking 1 fløyter 110 grader 2 tommer kobolt

På lager
Vare: AD3KGP Modell: 55459Kryssreferanse: 3ZUC3
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
3 773 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakenker
Kroppsdia.2"
FinishBright
Inkludert vinkel110 grader
MaterialeKobolt
Antall fløyter1
Total lengde3.25 "
Shank Dia.3 / 4 "
Skaftlengde1.25 "
typenEnkelt slutt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.558
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8207904500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.FinishTotal lengdeShank Dia.SkaftlengdePris
KEO 55448 Forsenking 1 fløyter 110 grader 1/8 kobolt | AD3KGC 3ZUA1 554481 / 8 "Bright1.25 "1 / 8 "-124NOK
KEO 55449 Forsenking 1 fløyter 110 grader 3/16 kobolt | AD3KGD 3ZUA2 554493 / 16 "Bright1.375 "3 / 16 "-127NOK
KEO 55450 Forsenking 1 fløyter 110 grader 1/4 kobolt | AD3KGE 3ZUA3 554501 / 4 "Bright1.5 "1 / 4 "-169NOK
KEO 55451 Forsenking 1 fløyter 110 grader 3/8 kobolt | AD3KGF 3ZUA4 554513 / 8 "Bright1.75 "1 / 4 "7 / 8 "206NOK
KEO 55452 Forsenking 1 fløyter 110 grader 1/2 kobolt | AD3KGG 3ZUA5 554521 / 2 "Bright2"1 / 4 "1"253NOK
KEO 55453 Forsenking 1 fløyter 110 grader 5/8 kobolt | AD3KGH 3ZUA6 554535 / 8 "Bright2.25 "3 / 8 "1"328NOK
KEO 55454 Forsenking 1 fløyter 110 grader 3/4 kobolt | AD3KGJ 3ZUA7 554543 / 4 "Bright2.625 "1 / 2 "1.25 "557NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 55459 Forsenking 1 fløyter 110 grader 2 tommer kobolt
3 773 NOK / enhet