Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 55374 Center Reamer 4 fløyter 82 grader 1 1/4 kobolt | AD3FCG 3YRE7

KEO 55374 Center Reamer 4 fløyter 82 grader 1 1/4 kobolt

På lager
Vare: AD3FCG Modell: 55374Kryssreferanse: 3YRE7
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
1 692 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCenter Reamer
Kroppsdia.1-1 / 4 "
FinishBright
Inkludert vinkel82 grader
MaterialeKobolt
Antall fløyter4
Total lengde2.75 "
Shank Dia.1 / 2 "
Skaftlengde1.25 "
typenEnkelt slutt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1485
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8207600061
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.FinishTotal lengdeShank Dia.Pris
KEO 55375 Center Reamer 4 fløyter 82 grader 1 1/2 kobolt | AD3FCH 3YRE8 553751-1 / 2 "Bright2.875 "3 / 4 "2 225 NOK
KEO 55376 Center Reamer 4 fløyter 82 grader 1 3/4 kobolt | AD3FCJ 3YRE9 553761-3 / 4 "Bright3"3 / 4 "2 913 NOK
KEO 55377 Center Reamer 4 fløyter 82 grader 2 tommer kobolt | AD3FCK 3YRF1 553772"Bright3.25 "3 / 4 "3 962 NOK
KEO 55374-TiN Center Reamer 4 fløyter 82 grader 1 1/4 Co Tin | AD3FCL 3YRF2 55374-TiN1-1 / 4 "Tinn2.75 "1 / 2 "2 000 NOK
KEO 55375-TiN Center Reamer 4 fløyter 82 grader 1 1/2 Co Tin | AD3FCM 3YRF3 55375-TiN1-1 / 2 "Tinn2.875 "3 / 4 "2 737 NOK
KEO 55376-TiN Center Reamer 4 Fløyter 82 Grader 1 3/4 Co Tin | AD3FCN 3YRF4 55376-TiN1-3 / 4 "Tinn3"3 / 4 "3 515 NOK
KEO 55377-TiN Center Reamer 4 fløyter 82 grader 2 tommer Co Tin | AD3FCP 3YRF5 55377-TiN2"Tinn3.25 "3 / 4 "4 839 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 55374 Center Reamer 4 fløyter 82 grader 1 1/4 kobolt
1 692 NOK / enhet