Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 55311 Center Reamer 3 fløyter 82 grader 3/8 kobolt | AD3EWH 3YPK5

KEO 55311 Center Reamer 3 fløyter 82 grader 3/8 kobolt

På lager
Vare: AD3EWH Modell: 55311Kryssreferanse: 3YPK5

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
227NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCenter Reamer
Kroppsdia.3 / 8 "
FinishBright
Inkludert vinkel82 grader
MaterialeKobolt
Antall fløyter3
Total lengde1.75 "
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftlengde7 / 8 "
typenEnkelt slutt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)4.57
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207600061
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.FinishTotal lengdeShank Dia.SkaftlengdePris
KEO 55310 Center Reamer 3 fløyter 82 grader 1/4 kobolt | AD3EWG 3YPK4 553101 / 4 "Bright1.5 "1 / 4 "-152NOK
KEO 55312 Center Reamer 3 fløyter 82 grader 1/2 kobolt | AD3EWJ 3YPK6 553121 / 2 "Bright2"1 / 4 "1"266NOK
KEO 55313 Center Reamer 3 fløyter 82 grader 5/8 kobolt | AD3EWK 3YPK7 553135 / 8 "Bright2.25 "3 / 8 "1"349NOK
KEO 55314 Center Reamer 3 fløyter 82 grader 3/4 kobolt | AD3EWL 3YPK8 553143 / 4 "Bright2.625 "1 / 2 "1.25 "546NOK
KEO 55315 Center Reamer 3 fløyter 82 grader 1 tomme kobolt | AD3EWM 3YPK9 553151"Bright2.75 "1 / 2 "1.25 "824NOK
KEO 55316 Center Reamer 3 fløyter 82 grader 1 1/4 kobolt | AD3EWN 3YPL1 553161-1 / 4 "Bright2.75 "1 / 2 "1.25 "1 957 NOK
KEO 55317 Center Reamer 3 fløyter 82 grader 1 1/2 kobolt | AD3EWP 3YPL2 553171-1 / 2 "Bright2.875 "3 / 4 "1.25 "2 977 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 55311 Center Reamer 3 fløyter 82 grader 3/8 kobolt
227NOK / enhet