Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 55303-TiN Center Reamer 3 fløyter 60 grader 5/8 kobolttinn | AD3EVZ 3YPJ6

KEO 55303-TiN Center Reamer 3 fløyter 60 grader 5/8 kobolttinn

På lager
Vare: AD3EVZ Modell: 55303-TiNKryssreferanse: 3YPJ6
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
501NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 6
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCenter Reamer
Kroppsdia.5 / 8 "
FinishTinn
Inkludert vinkel60 grader
MaterialeKobolt
Antall fløyter3
Total lengde2.25 "
Shank Dia.3 / 8 "
Skaftlengde1"
typenEnkelt slutt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495
Skipets høyde (cm)1.59
Skipets lengde (cm)5.72
Skipets bredde (cm)1.59
HS kode8207600061
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.FinishTotal lengdeShank Dia.SkaftlengdePris
KEO 55300 Center Reamer 3 fløyter 60 grader 1/4 kobolt | AD3EVK 3YPH2 553001 / 4 "Bright1.5 "1 / 4 "-195NOK
KEO 55301 Center Reamer 3 fløyter 60 grader 3/8 kobolt | AD3EVL 3YPH3 553013 / 8 "Bright1.75 "1 / 4 "7 / 8 "219NOK
KEO 55302 Center Reamer 3 fløyter 60 grader 1/2 kobolt | AD3EVM 3YPH4 553021 / 2 "Bright2"1 / 4 "1"264NOK
KEO 55303 Center Reamer 3 fløyter 60 grader 5/8 kobolt | AD3EVN 3YPH5 553035 / 8 "Bright2.25 "3 / 8 "1"360NOK
KEO 55304 Center Reamer 3 fløyter 60 grader 3/4 kobolt | AD3EVP 3YPH6 553043 / 4 "Bright2.625 "1 / 2 "1.25 "512NOK
KEO 55305 Center Reamer 3 fløyter 60 grader 1 tomme kobolt | AD3EVQ 3YPH7 553051"Bright2.75 "1 / 2 "1.25 "856NOK
KEO 55306 Center Reamer 3 fløyter 60 grader 1 1/4 kobolt | AD3EVR 3YPH8 553061-1 / 4 "Bright3"1 / 2 "1.25 "1 992 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 55303-TiN Center Reamer 3 fløyter 60 grader 5/8 kobolttinn
501NOK / enhet