Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 55113-TiN Forsenking 6 fløyter 120 grader 1 1/2 høyhastighets ståltinn | AD7PVB 4FVC7

KEO 55113-TiN Forsenkning 6 fløyter 120 grader 1 1/2 høyhastighets ståltinn

På lager
Vare: AD7PVB Modell: 55113-TiNKryssreferanse: 4FVC7

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
1 896 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakenker
Kroppsdia.1-1 / 2 "
FinishTinn
Inkludert vinkel120 grader
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter6
Total lengde2.875 "
Shank Dia.3 / 4 "
Skaftlengde1.25 "
typenEnkelt slutt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3465
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)7.32
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8207904500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.Total lengdeShank Dia.SkaftlengdePris
KEO 55100-TiN Forsenking 6 fløyter 120 grader 1/8 høyhastighets ståltinn | AD7PUM 4FVA3 55100-TiN1 / 8 "1.25 "1 / 8 "-111NOK
KEO 55101-TiN Forsenkning 6 fløyter 120 grader 3/16 høyhastighets ståltinn | AD7PUN 4FVA4 55101-TiN3 / 16 "1.375 "3 / 16 "-163NOK
KEO 55102-TiN Forsenking 6 fløyter 120 grader 1/4 høyhastighets ståltinn | AD7PUP 4FVA5 55102-TiN1 / 4 "1.5 "1 / 4 "-135NOK
KEO 55103-TiN Forsenking 6 fløyter 120 grader 5/16 høyhastighets ståltinn | AD7PUQ 4FVA6 55103-TiN5 / 16 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "172NOK
KEO 55104-TiN Forsenking 6 fløyter 120 grader 3/8 høyhastighets ståltinn | AD7PUR 4FVA7 55104-TiN3 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "214NOK
KEO 55105-TiN Forsenking 6 fløyter 120 grader 1/2 høyhastighets ståltinn | AD7PUT 4FVA8 55105-TiN1 / 2 "2"1 / 4 "1"280NOK
KEO 55106-TiN Forsenking 6 fløyter 120 grader 1/2 høyhastighets ståltinn | AD7PUU 4FVA9 55106-TiN1 / 2 "2"3 / 8 "1"232NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 55113-TiN Forsenkning 6 fløyter 120 grader 1 1/2 høyhastighets ståltinn
1 896 NOK / enhet