Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 55103-TiN Forsenking 6 fløyter 120 grader 5/16 høyhastighets ståltinn | AD7PUQ 4FVA6

KEO 55103-TiN Forsenking 6 fløyter 120 grader 5/16 høyhastighets ståltinn

På lager
Vare: AD7PUQ Modell: 55103-TiNKryssreferanse: 4FVA6
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
172NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 12
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakenker
Kroppsdia.5 / 16 "
FinishTinn
Inkludert vinkel120 grader
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter6
Total lengde1.75 "
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftlengde7 / 8 "
typenEnkelt slutt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)0.79
Skipets lengde (cm)4.45
Skipets bredde (cm)0.79
HS kode8207904500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.Total lengdeShank Dia.SkaftlengdePris
KEO 55100-TiN Forsenking 6 fløyter 120 grader 1/8 høyhastighets ståltinn | AD7PUM 4FVA3 55100-TiN1 / 8 "1.25 "1 / 8 "-111NOK
KEO 55101-TiN Forsenkning 6 fløyter 120 grader 3/16 høyhastighets ståltinn | AD7PUN 4FVA4 55101-TiN3 / 16 "1.375 "3 / 16 "-163NOK
KEO 55102-TiN Forsenking 6 fløyter 120 grader 1/4 høyhastighets ståltinn | AD7PUP 4FVA5 55102-TiN1 / 4 "1.5 "1 / 4 "-135NOK
KEO 55104-TiN Forsenking 6 fløyter 120 grader 3/8 høyhastighets ståltinn | AD7PUR 4FVA7 55104-TiN3 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "214NOK
KEO 55105-TiN Forsenking 6 fløyter 120 grader 1/2 høyhastighets ståltinn | AD7PUT 4FVA8 55105-TiN1 / 2 "2"1 / 4 "1"280NOK
KEO 55106-TiN Forsenking 6 fløyter 120 grader 1/2 høyhastighets ståltinn | AD7PUU 4FVA9 55106-TiN1 / 2 "2"3 / 8 "1"232NOK
KEO 55107-TiN Forsinker 6 fløyter 120 grader 5/8 høyhastighets ståltinn | AD7PUV 4FVC1 55107-TiN5 / 8 "2.25 "1 / 4 "1"349NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 55103-TiN Forsenking 6 fløyter 120 grader 5/16 høyhastighets ståltinn
172NOK / enhet