Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 55072-TiN Forsenkning 6 fløyter 100 grader 1 1/4 høyhastighets ståltinn | AD7PQT 4FUW6

KEO 55072-TiN Forsenkning 6 fløyter 100 grader 1 1/4 høyhastighets ståltinn

På lager
Vare: AD7PQT Modell: 55072-TiNKryssref: 4FUW6
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
1 419 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakenker
Kroppsdia.1-1 / 4 "
FinishTinn
Inkludert vinkel100 grader
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter6
Total lengde2.75 "
Shank Dia.1 / 2 "
Skaftlengde1.25 "
typenEnkelt slutt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2115
Skipets høyde (cm)3.18
Skipets lengde (cm)6.99
Skipets bredde (cm)3.18
HS kode8207904500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.FinishTotal lengdeShank Dia.SkaftlengdePris
KEO 55060 Forsenking 6 fløyter 100 grader 1/8 Hss | AD7PPK 4FUT3 550601 / 8 "Svart oksid1.25 "1 / 8 "-133NOK
KEO 55061 Forsenking 6 fløyter 100 grader 3/16 Hss | AD7PPL 4FUT4 550613 / 16 "Svart oksid1.375 "3 / 16 "-154NOK
KEO 55062 Forsenking 6 fløyter 100 grader 1/4 Hss | AD7PPM 4FUT5 550621 / 4 "Svart oksid1.5 "1 / 4 "-163NOK
KEO 55063 Forsenking 6 fløyter 100 grader 5/16 Hss | AD7PPN 4FUT6 550635 / 16 "Svart oksid1.75 "1 / 4 "7 / 8 "160NOK
KEO 55064 Forsenking 6 fløyter 100 grader 3/8 Hss | AD7PPP 4FUT7 550643 / 8 "Svart oksid1.75 "1 / 4 "7 / 8 "165NOK
KEO 55065 Forsenking 6 fløyter 100 grader 1/2 Hss | AD7PPQ 4FUT8 550651 / 2 "Svart oksid2"1 / 4 "1"204NOK
KEO 55066 Forsenking 6 fløyter 100 grader 1/2 Hss | AD7PPR 4FUT9 550661 / 2 "Svart oksid2"3 / 8 "1"225NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 55072-TiN Forsenkning 6 fløyter 100 grader 1 1/4 høyhastighets ståltinn
1 419 NOK / enhet