Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 53581 Bor/Forsenk Slett 110 grader RH HSS | AG3TGT 33UU11

KEO 53581 Bor/Forsenk Slett 110 grader RH HSS

På lager
Vare: AG3TGT Modell: 53581Kryssreferanse: 33UU11
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
291NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 6
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakenker
Kroppsdia.5/8
Finishubestrøket
Inkludert vinkel110
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter1
Antall stykker1
Total lengde2.25
typenPlain

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495
Skipets høyde (cm)6.99
Skipets lengde (cm)6.99
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8207600061

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.FinishInkludert vinkelTotal lengdetypenPris
KEO 53101 Bor/Forsenk 110 grader 1 tomme Diameter HSS | AG3TDN 33UT31 531011ubestrøket1102.75Enkeltfløyte706NOK
KEO 53101-TIN Drill/Counksink 110 degree 1 inch HSS TiN | AG3TDP 33UT32 53101-TIN1TiN belagt1102.75Enkeltfløyte918NOK
KEO 53121 Drill / Forsenk 110 grader 1/2 tommer RH HSS | AG3TDU 33UT36 531211/2ubestrøket1102Enkeltfløyte215NOK
KEO 53121-TIN Drill / nedsenkbar 110 graders 1/2 tommer HSS TiN | AG3TDV 33UT37 53121-TIN1/2TiN belagt1102Enkeltfløyte209NOK
KEO 53141 Drill / nedsenkbar 110 grader 1/4 tommer Diameter RH | AG3TDZ 33UT41 531411/4ubestrøket1101.5Enkeltfløyte115NOK
KEO 53141-TIN Drill / nedsenkbar 110 grader 1/4 tommer HSS TiN | AG3TEA 33UT42 53141-TIN1/4TiN belagt1101.5Enkeltfløyte176NOK
KEO 53171 Drill / nedsenkbar 110 grader 3/16 tommer HSS | AG3TEE 33UT46 531713/16ubestrøket1101.375Enkeltfløyte110NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 53581 Bor/Forsenk Slett 110 grader RH HSS
291NOK / enhet