Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 53512-TiN Forsenkning 0 Fløyter 82 Grader 1/2 Kobolt Tinn | AD7QBU 4FWC3

KEO 53512-TiN Forsenking 0 fløyter 82 grader 1/2 kobolttinn

På lager
Vare: AD7QBU Modell: 53512-TiNKryssreferanse: 4FWC3

Få tak i det Mai 20, mandag
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
407NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakenker
Kroppsdia.1 / 2 "
Skjærekapasitet5/32 til 29/64 "
FinishTinn
Inkludert vinkel82 grader
MaterialeKobolt
Antall fløyter0
Total lengde2"
Shank Dia.5 / 16 "
Skaftlengde1.25 "
typenEnkelt slutt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)1.78
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode8207904500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.SkjærekapasitetTotal lengdeShank Dia.Pris
KEO 53510-TiN Forsenkning 0 fløyter 82 grader 5/16 koboltblikk | AD7QBR 4FWC1 53510-TiN5 / 16 "3/32 til 9/32 "1.875 "1 / 4 "275NOK
KEO 53511-TiN Forsinker 0 Fløyter 82 Grad 3/8 Kobolttenn | AD7QBT 4FWC2 53511-TiN3 / 8 "9/64 til 11/32 "1.875 "1 / 4 "294NOK
KEO 53513-TiN Forsinker 0 Fløyter 82 Grad 5/8 Kobolttenn | AD7QBV 4FWC4 53513-TiN5 / 8 "11/64 til 37/64 "2.5 "3 / 8 "469NOK
KEO 53514-TiN Forsenkning 0 fløyter 82 grader 3/4 koboltform | AD7QBW 4FWC5 53514-TiN3 / 4 "13/64 til 45/64 "2.75 "3 / 8 "669NOK
KEO 53515-TiN Forsenkning 0 fløyter 82 grader 1 tommers koboltblikk | AD7QBX 4FWC6 53515-TiN1"19/64 til 59/64 "3"3 / 8 "844NOK
KEO 53516-TiN Forsenkning 0 Fløyter 82 grader 1 1/4 koboltblikk | AD7QBY 4FWC7 53516-TiN1-1 / 4 "23/64 to 1-3/32"3.5 "1 / 2 "1 816 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 53512-TiN Forsenking 0 fløyter 82 grader 1/2 kobolttinn
407NOK / enhet