Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 53503 Forsenking/avgradingsverktøy 60 grader 5/8 Co | AA9GWA 1DBP8

KEO 53503 Forsenking/avgradingsverktøy 60 grader 5/8 Co

På lager
Vare: AA9GWA Modell: 53503Kryssreferanse: 1DBP8

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
400NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForsinkelses- / avgratningsverktøy
Kroppsdia.5 / 8 "
Skjærekapasitet3/16 til 37/64 "
Inkludert vinkel60 grader
MaterialeKobolt
Antall fløyter0
Total lengde2.5 "
Shank Dia.3 / 8 "
Skaftlengde1.375 "
typenEnkelt slutt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)2.29
HS kode8207504060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.SkjærekapasitetTotal lengdeShank Dia.SkaftlengdePris
KEO 53500 Forsenking/avgradingsverktøy 60 grader 5/16 | AA9GVX 1DBP5 535005 / 16 "7/64 til 9/32 "1.875 "1 / 4 "1.25 "247NOK
KEO 53501 Forsenking/avgradingsverktøy 60 grader 3/8 Co | AA9GVY 1DBP6 535013 / 8 "5/32 til 11/32 "1.875 "1 / 4 "1.125 "282NOK
KEO 53502 Forsenking/avgradingsverktøy 60 grader 1/2 Co | AA9GVZ 1DBP7 535021 / 2 "11/64 til 29/64 "2"5 / 16 "1.125 "359NOK
KEO 53504 Forsenking/avgradingsverktøy 60 grader 3/4 Co | AA9GWB 1DBP9 535043 / 4 "1/4 til 45/64 "2.75 "3 / 8 "1.375 "559NOK
KEO 53505 Forsenking/avgradingsverktøy 60 grader 1 inn | AA9GWC 1DBR1 535051"19/64 til 27/32 "3"3 / 8 "1.5 "697NOK
KEO 53506 Forsenking/avgradingsverktøy 60 grader 1 1/4 | AA9GWD 1DBR2 535061-1 / 4 "27/64 to 1-3/32"3.5 "1 / 2 "1.5 "1 699 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 53503 Forsenking/avgradingsverktøy 60 grader 5/8 Co
400NOK / enhet