Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 53388-TIN Bor/forsenk 82 grader 3/8 tomme diameter tinn | AG3TFM 33UT82

KEO 53388-TIN Bor/forsenk 82 grader 3/8 tomme diameter tinn

På lager
Vare: AG3TFM Modell: 53388-TINKryssreferanse: 33UT82
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
215NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 12
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakenker
Kroppsdia.3/8
FinishTiN belagt
Inkludert vinkel82
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter1
Antall stykker1
Total lengde1.75
typenEnkeltfløyte

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)7.94
Skipets lengde (cm)7.94
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8207600061

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.FinishInkludert vinkelAntall fløyterTotal lengdetypenPris
KEO 53206-TIN Bor/forsenk 60 grader 2 tommer diameter tinn | AG3RGY 33UT59 53206-TIN2TiN belagt6013.75Enkeltfløyte4 050 NOK
KEO 53208 Bor/forsenk 82 grader 2 tommer Diameter Hss | AG3RGZ 33UT60 532082ubestrøket8213.25Enkeltfløyte3 476 NOK
KEO 53208-TIN Bor/forsenk 82 grader 2 tommer diameter tinn | AG3RHA 33UT61 53208-TIN2TiN belagt8213.25Enkeltfløyte3 850 NOK
KEO 53209 Bor/forsenk 90 grader 2 tommer Diameter Hss | AG3RHB 33UT62 532092ubestrøket9013.25Enkeltfløyte3 476 NOK
KEO 53209-TIN Bor/forsenk 90 grader 2 tommer diameter tinn | AG3RHC 33UT63 53209-TIN2TiN belagt9013.25Enkeltfløyte3 928 NOK
KEO 53106-TIN Bor/forsenk 60 grader 1 tomme diameter tinn | AG3TDQ 33UT33 53106-TIN1TiN belagt6012.75Enkeltfløyte882NOK
KEO 53108-TIN Bor/forsenk 82 grader 1 tomme diameter tinn | AG3TDR 33UT34 53108-TIN1TiN belagt8212.75Enkeltfløyte934NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 53388-TIN Bor/forsenk 82 grader 3/8 tomme diameter tinn
215NOK / enhet