Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 53349 Forsenking 1 fløyter 90 grader 3/4 høyhastighetsstål ubestrøket | AD2FYD 3P429

KEO 53349 Forsenking 1 fløyter 90 grader 3/4 høyhastighetsstål ubestrøket

På lager
Vare: AD2FYD Modell: 53349Kryssreferanse: 3P429
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
453NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakenker
Kroppsdia.3 / 4 "
Finishubestrøket
Inkludert vinkel90 grader
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter1
Total lengde2.625 "
Shank Dia.1 / 2 "
Skaftlengde1.25 "
typenEnkelt slutt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode8207904500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.FinishTotal lengdeShank Dia.SkaftlengdePris
KEO 53109 Forsenking 1 fløyter 90 grader 1 tomme Hss | AD2FXX 3P417 531091"ubestrøket2.75 "1 / 2 "1.25 "867NOK
KEO 53129 Forsenking 1 fløyter 90 grader 1/2 høyhastighetsstål ubestrøket | AD2FXZ 3P421 531291 / 2 "ubestrøket2"1 / 4 "1"293NOK
KEO 53149 Forsenking 1 fløyter 90 grader 1/4 høyhastighetsstål ubestrøket | AD2FYB 3P425 531491 / 4 "ubestrøket1.5 "1 / 4 "-157NOK
KEO 53389 Forsenking, 1 fløyte, 90 grader, 3/8", høyhastighetsstål, ubestrøket | AD2FYF 3P439 533893 / 8 "ubestrøket1.75 "1 / 4 "7 / 8 "184NOK
KEO 53589 Forsenking 1 fløyter 90 grader 5/8 høyhastighetsstål ubestrøket | AD2FYH 3P446 535895 / 8 "ubestrøket2.25 "3 / 8 "1"299NOK
KEO 53189 Forsenking 1 Fløyter 90 Grader 1/8 Hss | AD7QCN 4FWG1 531891 / 8 "Svart oksid1.25 "1 / 8 "1.25 "155NOK
KEO 53179 Forsenking 1 Fløyter 90 Grader 3/16 Hss | AD7QCP 4FWG2 531793 / 16 "Svart oksid1.375 "3 / 16 "1.25 "145NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 53349 Forsenking 1 fløyter 90 grader 3/4 høyhastighetsstål ubestrøket
453NOK / enhet