Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 53176 Forsenking 1 Fløyter 60 Grader 3/16 Hss | AD7QCF 4FWF3

KEO 53176 Forsenking 1 Fløyter 60 Grader 3/16 Hss

På lager
Vare: AD7QCF Modell: 53176Kryssreferanse: 4FWF3
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
150NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakenker
Kroppsdia.3 / 16 "
FinishSvart oksid
Inkludert vinkel60 grader
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter1
Total lengde1.375 "
Shank Dia.3 / 16 "
typenEnkelt slutt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)3.56
Skipets bredde (cm)0.51
HS kode8207904500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.FinishTotal lengdeShank Dia.SkaftlengdePris
KEO 53146 Forsenkning 1 fløyter 60 grader 1/4 høyhastighetsstål ubestrøket | AA9GYA 1DBW9 531461 / 4 "ubestrøket1.5 "1 / 4 "-164NOK
KEO 53386 Forsinkelse 1 fløyter 60 graders 3/8 høyhastighets stål ubelagt | AA9GYB 1DBX1 533863 / 8 "ubestrøket1.75 "1 / 4 "7 / 8 "179NOK
KEO 53126 Forsenkning 1 fløyter 60 grader 1/2 høyhastighetsstål ubestrøket | AA9GYC 1DBX2 531261 / 2 "ubestrøket2"1 / 4 "1"259NOK
KEO 53586 Forsenkning 1 fløyter 60 grader 5/8 høyhastighets stål ubelagt | AA9GYD 1DBX3 535865 / 8 "ubestrøket2.25 "3 / 8 "1"288NOK
KEO 53346 Forsinkelse 1 fløyter 60 graders 3/4 høyhastighets stål ubelagt | AA9GYE 1DBX4 533463 / 4 "ubestrøket2.625 "1 / 2 "1.25 "424NOK
KEO 53106 Forsenkning 1 fløyter 60 grader 1 tommer Hss | AA9GYF 1DBX5 531061"ubestrøket2.75 "1 / 2 "1.25 "890NOK
KEO 53186 Motforsink 1 fløyter 60 grader 1/8 Hss | AD7QCE 4FWF2 531861 / 8 "Svart oksid1.25 "1 / 8 "-161NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 53176 Forsenking 1 Fløyter 60 Grader 3/16 Hss
150NOK / enhet