Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 52006-TIN forsenker 4 Fl 60 grader 2 tommer Hss tinn | AG3TCZ 33UT17

KEO 52006-TIN forsenker 4 Fl 60 grader 2 tommer Hss tinn

På lager
Vare: AG3TCZ Modell: 52006-TINKryssreferanse: 33UT17
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
4 291 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForsinker
Kroppsdia.2"
Skjærekapasitet2"
FinishTinn
Inkludert vinkel60 grader
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter4
Antall stykker1
Total lengde3.75 "
Shank Dia.3 / 4 "
Skaftlengde1.25 "
typenCenter Reamer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.441
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8207600061

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.SkjærekapasitetFinishTotal lengdeShank Dia.Pris
KEO 51126 Forsenker 4fl 60 grader 1-1/2 tomme ubestrøket | AG3TBJ 33UR79 511261-1 / 2 "1-1 / 2 "ubestrøket3.25 "3 / 4 "1 926 NOK
KEO 51126-TIN forsenker 4 Fl 60 grader 1-1/2 tomme Hss tinn | AG3TBK 33UR80 51126-TIN1-1 / 2 "1-1 / 2 "Tinn3.25 "3 / 4 "2 363 NOK
KEO 51146 Forsenker 4fl 60 grader 1-1/4 tomme ubestrøket | AG3TBQ 33UR85 511461-1 / 4 "1-1 / 4 "ubestrøket3"1 / 2 "1 439 NOK
KEO 51146-TIN forsenker 4 Fl 60 grader 1-1/4 tomme Hss tinn | AG3TBR 33UR86 51146-TIN1-1 / 4 "1-1 / 4 "Tinn3"1 / 2 "1 718 NOK
KEO 51346 Forsenker 4fl 60 grader 1-3/4 tommer ubestrøket | AG3TCC 33UR96 513461-3 / 4 "1-3 / 4 "ubestrøket3.5 "3 / 4 "2 516 NOK
KEO 51346-TIN forsenker 4 Fl 60 grader 1-3/4 tommer Hss tinn | AG3TCD 33UR97 51346-TIN1-3 / 4 "1-3 / 4 "Tinn3.5 "3 / 4 "2 951 NOK
KEO 52006 Forsenker 4fl 60 grader 2 tommer Hss Ubelagt | AG3TCY 33UT16 520062"2"ubestrøket3.75 "3 / 4 "3 408 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 52006-TIN forsenker 4 Fl 60 grader 2 tommer Hss tinn
4 291 NOK / enhet