Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 51508 Center Reamer 3 fløyter 82 grader 1 1/2 Hss | AD7QCX 4FWG9

KEO 51508 Center Reamer 3 fløyter 82 grader 1 1/2 Hss

På lager
Vare: AD7QCX Modell: 51508Kryssreferanse: 4FWG9
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
2 420 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCenter Reamer
Kroppsdia.1-1 / 2 "
Finishubestrøket
Inkludert vinkel82 grader
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter3
Total lengde2.875 "
Shank Dia.3 / 4 "
Skaftlengde1.25 "
typenEnkelt slutt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)4.57
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8207600061
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.Total lengdeShank Dia.SkaftlengdePris
KEO 50128 Center Reamer 3 fløyter 82 grader 1/2 Hss | AD2FXH 3P386 501281 / 2 "2"1 / 4 "1"304NOK
KEO 50148 Center Reamer 3 fløyter 82 grader 1/4 Hss | AD2FXK 3P390 501481 / 4 "1.5 "1 / 4 "-218NOK
KEO 50348 Center Reamer 3 fløyter 82 grader 3/4 Hss | AD2FXM 3P395 503483 / 4 "2.625 "1 / 2 "1.25 "562NOK
KEO 50388 Center Reamer 3 fløyter 82 grader 3/8 Hss | AD2FXP 3P399 503883 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "240NOK
KEO 50588 Center Reamer 3 fløyter 82 grader 5/8 Hss | AD2FXR 3P403 505885 / 8 "2.25 "3 / 8 "1"382NOK
KEO 51008 Center Reamer 3 fløyter 82 grader 1 tomme Hss | AD2FXU 3P407 510081"2.75 "1 / 2 "1.25 "783NOK
KEO 51258 Center Reamer 3 fløyter 82 grader 1 1/4 Hss | AD7QCW 4FWG8 512581-1 / 4 "2.75 "1 / 2 "1.25 "1 615 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 51508 Center Reamer 3 fløyter 82 grader 1 1/2 Hss
2 420 NOK / enhet