Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M51030.060.0010 Sokkelhette Skrueknapp Rustfritt stål M6 x 1 X 10, 50PK | AE8MQV 6EB48

APPROVED VENDOR M51030.060.0010 Sokkelhette Skrueknapp rustfritt stål M6 x 1 X 10, 50PK

På lager
Vare: AE8MQV Modell: M51030.060.0010Kryssref: 6EB48 / 164V99
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
165NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM6 x 1
Kjørestørrelse4mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Hode Dia.10.5mm
Hodehøyde3.3mm
hode~~POS=TRUNCButton
Lengde under hodet10mm
MaterialeA2 rustfritt stål
Min. Strekkstyrke101,500 psi
Rockwell HardnessC39 til C44
Tråd Dia.M6
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde10mm
Trådstørrelse1mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1418
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode7318158030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M51030.060.0010 Sokkelhette Skrueknapp rustfritt stål M6 x 1 X 10, 50PK
165NOK /pakke