Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 50128-TIN forsenker 3 Fl 82 grader 1/2 tomme Hss tinn | AG3TAG 33UR53

KEO 50128-TIN forsenker 3 Fl 82 grader 1/2 tommer Hss tinn

På lager
Vare: AG3TAG Modell: 50128-TINKryssref.: 33UR53
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
304NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 6
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForsinker
Kroppsdia.1 / 2 "
Skjærekapasitet1 / 2 "
FinishTinn
Inkludert vinkel82 grader
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter3
Antall stykker1
Total lengde2"
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftlengde1"
typenCenter Reamer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8207600061

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.SkjærekapasitetFinishTotal lengdeShank Dia.SkaftlengdePris
KEO 50148-TIN forsenker 3 Fl 82 grader 1/4 tomme Hss tinn | AG3TAL 33UR57 50148-TIN1 / 4 "1 / 4 "Tinn1.5 "1 / 4 "1 / 4 "207NOK
KEO 50346-TIN forsenker 3 Fl 60 grader 3/4 tomme Hss tinn | AG3TAQ 33UR61 50346-TIN3 / 4 "3 / 4 "Tinn2.625 "1 / 2 "1.25 "566NOK
KEO 50386-TIN forsenker 3 Fl 60 grader 3/8 tommer Hss tinn | AG3TAW 33UR66 50386-TIN3 / 8 "3 / 8 "Tinn1.75 "1 / 4 "7 / 8 "251NOK
KEO 50586-TIN forsenker 3 Fl 60 grader 5/8 tommer Hss tinn | AG3TBB 33UR71 50586-TIN5 / 8 "5 / 8 "Tinn2.25 "3 / 8 "1"411NOK
KEO 51008-TIN forsenker 3 Fl 82 grader 1 tomme Hss tinn | AG3TBG 33UR77 51008-TIN1"1"Tinn2.75 "1 / 2 "1.25 "936NOK
KEO 51258-TIN forsenker 3 Fl 82 grader 1-1/4 tomme Hss tinn | AG3TCA 33UR94 51258-TIN1-1 / 4 "1-1 / 4 "Tinn2.75 "1 / 2 "1.25 "1 956 NOK
KEO 51508-TIN Forsinker 3 Fl 82 Grader 1-1 / 2 Tommer Hss Tinn | AG3TCM 33UT06 51508-TIN1-1 / 2 "1-1 / 2 "Tinn2.875 "3 / 4 "1.25 "2 722 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 50128-TIN forsenker 3 Fl 82 grader 1/2 tommer Hss tinn
304NOK / enhet