Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 32127 Nc Spotting Drill 90 grader 1/2 x 8 tommer kobolt | AC3DNU 2RTU3

KEO 32127 Nc Spotting Drill 90 grader 1/2 x 8 tommer kobolt

På lager
Vare: AC3DNU Modell: 32127Kryssreferanse: 2RTU3
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
1 404 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNC Spotting Drill
Drill Point90 grader
FinishBright
Fløytelengde1.375 "
Venstre / høyre håndHøyre hånd
MaterialeKobolt
Antall stykker1
Total lengde8"
Størrelse1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode8207502080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFløytelengdeTotal lengdeStørrelsePris
KEO 32143 Nc Spotting Drill 90 Grader 1/4 x 2.5 Kobolt | AC3DNK 2RTT4 321433 / 4 "2.5 "1 / 4 "599NOK
KEO 32145 Nc Spotting Drill 90 grader 1/4 x 4 tommer kobolt | AC3DNL 2RTT5 321453 / 4 "4"1 / 4 "756NOK
KEO 32147 Nc Spotting Drill 90 grader 1/4 x 6 tommer kobolt | AC3DNM 2RTT6 321473 / 4 "6"1 / 4 "988NOK
KEO 32383 Nc Spotting Drill 90 Degree 3/8 x 3 1/8 Co | AC3DNN 2RTT7 323831.125 "3.125 "3 / 8 "546NOK
KEO 32385 Nc Spotting Drill 90 grader 3/8 x 5 tommer kobolt | AC3DNP 2RTT8 323851.125 "5"3 / 8 "801NOK
KEO 32387 Nc Spotting Drill 90 grader 3/8 x 7 tommer kobolt | AC3DNQ 2RTT9 323871.125 "7"3 / 8 "1 064 NOK
KEO 32123 Nc Spotting Drill 90 Grader 1/2 x 3.75 Kobolt | AC3DNR 2RTU1 321231.375 "3.75 "1 / 2 "821NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 32127 Nc Spotting Drill 90 grader 1/2 x 8 tommer kobolt
1 404 NOK / enhet