Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 30385 Nc Spotting Drills 118 Degree 3/8 Inch Hss | AG3RWE 33UP47

KEO 30385 Nc Spotting Drills 118 grader 3/8 tomme Hss

På lager
Vare: AG3RWE Modell: 30385Kryssreferanse: 33UP47

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

374NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNC Spotting Drills
Drill Point118 grader
Finishubestrøket
Fløytelengde1"
Venstre / høyre håndVenstre hånd
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall stykker1
Total lengde2"
Størrelse3 / 8 "
Størrelser inkludert3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)6.99
Skipets lengde (cm)6.99
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8207504060

Produktvarianter

ProduktModellStørrelser inkludertDrill PointFinishFløytelengdeVenstre / høyre håndMaterialeTotal lengdeStørrelsePris
KEO 30120-TIN Nc Spotting Drills 118 Degree 1/2 Inch Tin | AG3RGH 33UP22 30120-TIN1 / 2 "118 graderTinn1"Høyre håndHigh Speed ​​Steel2"1 / 2 "314NOK
KEO 30121-TIN Nc Spotting Drills 90 Degree Rh 1/2 Inch Hss | AG3RGJ 33UP23 30121-TIN1 / 2 "90 graderTinn1"Høyre håndHigh Speed ​​Steel2"1 / 2 "322NOK
KEO 30125 Nc Spotting Drills 118 Degree 1/2 Inch Hss | AG3RGK 33UP24 301251 / 2 "118 graderubestrøket1"Venstre håndHigh Speed ​​Steel2"1 / 2 "434NOK
KEO 30150-TIN Nc Spotting Drills 118 Degree 1/8 Inch Tin | AG3RGL 33UP25 30150-TIN1 / 8 "118 graderTinn3 / 8 "Høyre håndHigh Speed ​​Steel1.25 "1 / 8 "115NOK
KEO 30151-TIN Nc Spotting Drills 90 Degree Rh 1/8 Inch Hss | AG3RGM 33UP26 30151-TIN1 / 8 "90 graderTinn3 / 8 "Høyre håndHigh Speed ​​Steel1.25 "1 / 8 "117NOK
KEO 34581-TIN Nc Spotting Drills 120 Degree Rh 5/8 Inch Tin | AG3RGN 33UR03 34581-TIN5 / 8 "120 graderTinn1"Høyre håndCarbide3.5 "5 / 8 "2 245 NOK
KEO 34585 Nc Spotting Drills 82 Degree 5/8 Inch Carbide | AG3RGP 33UR04 345855 / 8 "82 graderubestrøket1"Høyre håndCarbide3.5 "5 / 8 "1 928 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 30385 Nc Spotting Drills 118 grader 3/8 tomme Hss
374NOK / enhet