Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KENNEDY 99820 Pegboard-krok i stål med enkel stang, hengende monteringstype, sølv | CD3FTT 54HA75

KENNEDY 99820 Stål Single Rod Pegboard krok, hengende monteringstype, sølv

På lager
Vare: CD3FTT Modell: 99820Kryssreferanse: 54HA75
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
431NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEnkelt stang Pegboard krok
Bøy vinkel60 Degrees
Bøy høyde5 / 8 "
FARGESølv
AnleggFormet
FinishBright sink
HullformSquare
Hullstørrelse3 / 8 "
Hullavstand1-1 / 2 "
Lastekapasitet20 lb.
LåsesystemJa
MaterialeStål
MonteringstypeHengende
Generell dybde1"
Total høyde2.5 "
Samlet bredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0202
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • KY Accry-serien

Produktvarianter

ProduktModellGenerell dybdePris
KENNEDY 99821 Kropp i krok med enkel stang, hengende monteringstype, sølv | CD3FTU 54HA76 998212"469NOK
KENNEDY 99822 Enkeltstang krok i stål, hengende monteringstype, sølv | CD3FTV 54HA77 998223"470NOK
KENNEDY 99823 enkeltstangskrok av stål, hengende monteringstype, sølv | CD3FTW 54HA78 998232.375 "450NOK
KENNEDY 99825 stålstangkrok, hengende monteringstype, sølv | CD3FTX 54HA80 998256"610NOK
KENNEDY 99824 Single Rod Pegboard Krok, Hengende Monteringstype, Sølv, Finish Bright Sinc | CD3LLH 54HA79 998244"455NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KENNEDY 99820 Stål Single Rod Pegboard krok, hengende monteringstype, sølv
431NOK / enhet