Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEN FORGING N2032-12 Eye Bolt, With Shoulder, Hot Dipped Galvanised, 1-1/4-7 Thread Size, 12 Inch Length | AC9ZXX 3LWA6

KEN FORGING N2032-12 øyebolt, med skulder, varmgalvanisert, 1-1/4-7 trådstørrelse, 12 tommers lengde

På lager
Vare: AC9ZXX Modell: N2032-12Kryssref.: 3LWA6

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 351 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.2.187 "
Øye utenfor Dia.4.437 "
Øyebolttypemed skulder
FinishGalvanisert
MaterialeStål
Total lengde17.28 "
Shank Dia.1.25 "
Skaftlengde12 "
Skulder Dia.1.88 til 2.00 "
Skulderlengde0.5 "til 0.56"
System for målinginch
tråd Lengde4"
Trådstørrelse8
Arbeidsbelastningsgrense13,500 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.807
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)43.94
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode7318152095
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEN FORGING N2032-12 øyebolt, med skulder, varmgalvanisert, 1-1/4-7 trådstørrelse, 12 tommers lengde
1 351 NOK / enhet