Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEN FORGING N2007-SS-12 Øyebolt, uten skulder, rustfritt stål, 5/8-11 gjengestørrelse, 12 tommers lengde | AC9ZVU 3LVU6

KEN FORGING N2007-SS-12 øyebolt, uten skulder, rustfritt stål, 5/8-11 gjengestørrelse, 12 tommers lengde

På lager
Vare: AC9ZVU Modell: N2007-SS-12Kryssreferanse: 3LVU6

Få tak i det Mai 20, mandag
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
791NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.1.375 "
Øye utenfor Dia.2.5 "
Øyebolttypeuten skulder
FinishPlain
MaterialeRustfritt stål
Total lengde14.5 "
Shank Dia.5 / 8 "
Skaftlengde12 "
System for målinginch
tråd Lengde4"
Trådstørrelse5 / 8-11
Arbeidsbelastningsgrense3,500 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.684
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)36.83
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7318152095
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEN FORGING N2007-SS-12 øyebolt, uten skulder, rustfritt stål, 5/8-11 gjengestørrelse, 12 tommers lengde
791NOK / enhet