Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEN FORGING N2003-316SS-2-1/2 øyebolt, 1,200 Lb arbeidsbelastning, rustfritt stål, 3/8-16 gjengestørrelse | CG8WMN 19L172

KEN FORGING N2003-316SS-2-1/2 øyebolt, 1,200 lb arbeidsbelastning, rustfritt stål, 3/8-16 gjengestørrelse

På lager
Vare: CG8WMN Model: N2003-316SS-2-1/2Kryssreferanse: 19L172
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
351NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.3 / 4 "
Øye utenfor Dia.1 1 / 2 "
ØyebolttypeLøft uten skulder
FinishPlain
MaterialeRustfritt stål
Total lengde3.5 "
Shank Dia.3 / 8 "
Skaftlengde2 1 / 2 "
System for målinginch
tråd Lengde1 1 / 2
Trådstørrelse3 / 8-16
Arbeidsbelastningsgrense1,200 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Inkluderer: (1) Sekskantmutter i rustfritt stål

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEN FORGING N2003-316SS-2-1/2 øyebolt, 1,200 lb arbeidsbelastning, rustfritt stål, 3/8-16 gjengestørrelse
351NOK / enhet