Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEN FORGING N2002-SS-6 Eye Bolt, Without Shoulder, Stainless Steel, 5/16-18 Thread Size, 6 Inch Length | AC9ZVN 3LVU1

KEN FORGING N2002-SS-6 øyebolt, uten skulder, rustfritt stål, 5/16-18 gjengestørrelse, 6 tommers lengde

På lager
Vare: AC9ZVN Modell: N2002-SS-6Kryssreferanse: 3LVU1
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
356NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.5 / 8 "
Øye utenfor Dia.1.25 "
Øyebolttypeuten skulder
FinishPlain
MaterialeRustfritt stål
Total lengde7 9 / 32 "
Shank Dia.5 / 16 "
Skaftlengde6"
System for målinginch
tråd Lengde3"
Trådstørrelse5 / 16-18
Arbeidsbelastningsgrense800 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.099
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)18.54
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode7318152091
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEN FORGING N2002-SS-6 øyebolt, uten skulder, rustfritt stål, 5/16-18 gjengestørrelse, 6 tommers lengde
356NOK / enhet