Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEN FORGING N2002-5 øyebolt, uten skulder, 5/16-18 X 6.28 tommer total lengde | AD3HJT 3ZHG9

KEN FORGING N2002-5 øyebolt, uten skulder, 5/16-18 x 6.28 tommer total lengde

På lager
Vare: AD3HJT Modell: N2002-5Kryssreferanse: 3ZHG9
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
140NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.5 / 8 "
Øye utenfor Dia.1.25 "
Øyebolttypeuten skulder
FinishGalvanisert
MaterialeStål
Total lengde6.28 "
Shank Dia.5 / 16 "
Skaftlengde5"
System for målinginch
tråd Lengde2.5 "
Trådstørrelse5 / 16-18
Arbeidsbelastningsgrense800 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0855
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)16
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode7318152095
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEN FORGING N2002-5 øyebolt, uten skulder, 5/16-18 x 6.28 tommer total lengde
140NOK / enhet