Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEN FORGING N2002-3-1/4 Eye Bolt, Without Shoulder, 5/16-18 X 4.53 Inch Overall Length | AD3HJQ 3ZHG7

KEN FORGING N2002-3-1/4 øyebolt, uten skulder, 5/16-18 X 4.53 tommer total lengde

På lager
Vare: AD3HJQ Modell: N2002-3-1/4Kryssreferanse: 3ZHG7

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

116NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.5 / 8 "
Øye utenfor Dia.1.25 "
Øyebolttypeuten skulder
FinishGalvanisert
MaterialeStål
Total lengde4.53 "
Shank Dia.5 / 16 "
Skaftlengde3.25 "
System for målinginch
tråd Lengde1.5 "
Trådstørrelse5 / 16-18
Arbeidsbelastningsgrense800 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.072
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode7318152091
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEN FORGING N2002-3-1/4 øyebolt, uten skulder, 5/16-18 X 4.53 tommer total lengde
116NOK / enhet