Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEN FORGING N2001-316SS-4 øyebolt, 500 Lb arbeidsbelastning, rustfritt stål, 1/4-20 gjengestørrelse | CG8WMG 19L166

KEN FORGING N2001-316SS-4 øyebolt, 500 lb arbeidsbelastning, rustfritt stål, 1/4-20 gjengestørrelse

På lager
Vare: CG8WMG Modell: N2001-316SS-4Kryssreferanse: 19L166

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

298NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.1 / 2 "
Øye utenfor Dia.1"
ØyebolttypeLøft uten skulder
FinishPlain
MaterialeRustfritt stål
Total lengde5.03 "
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftlengde4"
System for målinginch
tråd Lengde2"
Trådstørrelse1 / 4-20
Arbeidsbelastningsgrense500 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Inkluderer: (1) Sekskantmutter i rustfritt stål

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEN FORGING N2001-316SS-4 øyebolt, 500 lb arbeidsbelastning, rustfritt stål, 1/4-20 gjengestørrelse
298NOK / enhet