Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEN FORGING N2001-3 øyebolt, uten skulder, 1/4-20 trådstørrelse, 4.03 tommer totallengde | AD3BMN 3XRZ3

KEN FORGING N2001-3 øyebolt, uten skulder, 1/4-20 trådstørrelse, 4.03 tommer totallengde

På lager
Vare: AD3BMN Modell: N2001-3Kryssreferanse: 3XRZ3
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
110NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.1 / 2 "
Øye utenfor Dia.1"
Øyebolttypeuten skulder
Finishsink
MaterialeStål
Total lengde4.03 "
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftlengde3"
System for målinginch
tråd Lengde1.5 "
Trådstørrelse1 / 4-20
Arbeidsbelastningsgrense500 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode7318152095
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEN FORGING N2001-3 øyebolt, uten skulder, 1/4-20 trådstørrelse, 4.03 tommer totallengde
110NOK / enhet