Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEN FORGING M10 øyebolt, løft med skulder, M10 X 1.50 mm gjenger | AD3BNF 3XTD2

KEN FORGING M10 øyebolt, løft med skulder, M10 X 1.50 mm gjenge

På lager
Vare: AD3BNF Modell: M10Kryssreferanse: 3XTD2

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

161NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.27.0mm
Øye utenfor Dia.46.0mm
ØyebolttypeLøft med skulder
FinishPlain
MaterialeStål
Total lengde96mm
Shank Dia.10mm
Skaftlengde35mm
Skulder Dia.19.05 å 20.57mm
Skulderlengde4.83mm til 6.35mm
System for målingMetric
tråd LengdeFull
TrådstørrelseM8 x 1.25
Arbeidsbelastningsgrense740kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.108
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode7318152095
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEN FORGING M10 øyebolt, løft med skulder, M10 X 1.50 mm gjenge
161NOK / enhet