KEN FORGING K2037-HDG Eye Bolt, 56,000 Lb Working Load, Steel, 2-1/2-4 Thread Size | CG8WME 19L092

KEN FORGING K2037-HDG øyebolt, 56,000 lb arbeidsbelastning, stål, 2-1/2-4 gjengestørrelse

På lager
Vare: CG8WME Modell: K2037-HDGKryssreferanse: 19L092

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 521 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.4"
Øye utenfor Dia.8 9 / 16 "
ØyebolttypeLøft med skulder
FinishGalvanisert
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke65,000 PSI
Total lengde15.41 "
Shank Dia.2 1 / 2 "
Skaftlengde5"
Skulder Dia.3.62 "til 3.68"
Skulderlengde0.88 "til 1.00"
System for målinginch
tråd Lengde5"
Trådstørrelse2 1 / 2-4
Arbeidsbelastningsgrense56,000 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.57
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEN FORGING K2037-HDG øyebolt, 56,000 lb arbeidsbelastning, stål, 2-1/2-4 gjengestørrelse
9 521 NOK / enhet