KEN FORGING K2036-HDG øyebolt, 38,000 2 Lb arbeidsbelastning, stål, 4-1-2/8 gjengestørrelse | CG19WMB 091LXNUMX

KEN FORGING K2036-HDG øyebolt, 38,000 2 Lb arbeidsbelastning, stål, 4-1-2/XNUMX gjengestørrelse

På lager
Vare: CG8WMB Modell: K2036-HDGKryssreferanse: 19L091

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 249 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.3 1 / 4 "
Øye utenfor Dia.6 7 / 8 "
ØyebolttypeLøft med skulder
FinishGalvanisert
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke65,000 PSI
Total lengde12.23 "
Shank Dia.2"
Skaftlengde4"
Skulder Dia.2.88 "til 3.00"
Skulderlengde0.62 "til 0.75"
System for målinginch
tråd Lengde4"
Trådstørrelse2-4 1 / 2 "
Arbeidsbelastningsgrense38,000 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.8975
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEN FORGING K2036-HDG øyebolt, 38,000 2 Lb arbeidsbelastning, stål, 4-1-2/XNUMX gjengestørrelse
2 249 NOK / enhet