Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEN FORGING K2030 Eye Bolt, Lift With Shoulder, Steel, 1-8 Thread | AD3HEQ 3ZGY7

KEN FORGING K2030 Eye Bolt, Lift With Shoulder, Steel, 1-8 Thread

På lager
Vare: AD3HEQ Modell: K2030Kryssreferanse: 3ZGY7

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
305NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.1-13 / 16 "
Øye utenfor Dia.3-9 / 16 "
ØyebolttypeLøft med skulder
FinishPlain
MaterialeStål
Total lengde6.44 "til 6.88"
Shank Dia.1"
Skaftlengde2.5 "
Skulder Dia.1.50 til 1.62 "
Skulderlengde0.38 "til 0.44"
System for målinginch
tråd LengdeFull
Trådstørrelse1-8
Arbeidsbelastningsgrense9,000 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.062
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)16.76
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode7318152095
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEN FORGING K2030 Eye Bolt, Lift With Shoulder, Steel, 1-8 Thread
305NOK / enhet