Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEN FORGING K2027-4-ZN øyebolt, 4,000 Lb arbeidsbelastning, stål, 5/8-11 Gjengestørrelse | CG8WKU 19L073

KEN FORGING K2027-4-ZN øyebolt, 4,000 Lb arbeidsbelastning, stål, 5/8-11 gjengestørrelse

På lager
Vare: CG8WKU Modell: K2027-4-ZNKryssreferanse: 19L073
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
385NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.1 3 / 8 "
Øye utenfor Dia.2 1 / 2 "
ØyebolttypeLøft med skulder
Finishsink
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke65,000 PSI
Total lengde7.06 "
Shank Dia.5 / 8 "
Skaftlengde4"
Skulder Dia.1.00 "til 1.06"
Skulderlengde0.25 "til 0.31"
System for målinginch
tråd Lengde4"
Trådstørrelse5 / 8-11
Arbeidsbelastningsgrense4,000 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3825
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEN FORGING K2027-4-ZN øyebolt, 4,000 Lb arbeidsbelastning, stål, 5/8-11 gjengestørrelse
385NOK / enhet