Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEN FORGING K2027-3-SS øyebolt, 4,000 Lb arbeidsbelastning, rustfritt stål, 5/8-11 gjengestørrelse | CG8WKP 19L152

KEN FORGING K2027-3-SS øyebolt, 4,000 lb arbeidsbelastning, rustfritt stål, 5/8-11 gjengestørrelse

På lager
Vare: CG8WKP Modell: K2027-3-SSKryssreferanse: 19L152
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
693NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.1 3 / 8 "
Øye utenfor Dia.2 1 / 2 "
ØyebolttypeLøft med skulder
FinishPlain
MaterialeRustfritt stål
Min. Strekkstyrke75,000 PSI
Total lengde6.06 "
Shank Dia.5 / 8 "
Skaftlengde3"
Skulder Dia.1.00 "til 1.06"
Skulderlengde0.25 "til 0.31"
System for målinginch
tråd Lengde3"
Trådstørrelse5 / 8-11
Arbeidsbelastningsgrense4,000 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEN FORGING K2027-3-SS øyebolt, 4,000 lb arbeidsbelastning, rustfritt stål, 5/8-11 gjengestørrelse
693NOK / enhet