Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEN FORGING K2025-316SS Øyebolt, løft med skulder, rustfritt stål, 1/2-13 gjenger | AD3HFC 3ZGZ9

KEN FORGING K2025-316SS øyebolt, løft med skulder, rustfritt stål, 1/2-13 gjenger

På lager
Vare: AD3HFC Modell: K2025-316SSKryssreferanse: 3ZGZ9
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
403NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.1.187 "
Øye utenfor Dia.2-1 / 16 "
ØyebolttypeLøft med skulder
FinishPlain
MaterialeRustfritt stål
Total lengde3.81 "til 4.19"
Shank Dia.1 / 2 "
Skaftlengde1.5 "
Skulder Dia.0.88 til 0.94 "
Skulderlengde0.19 "til 0.25"
System for målinginch
tråd LengdeFull
Trådstørrelse1 / 2-13
Arbeidsbelastningsgrense2,400 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.189
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode7318152095
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEN FORGING K2025-316SS øyebolt, løft med skulder, rustfritt stål, 1/2-13 gjenger
403NOK / enhet