Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEN FORGING K2022-316SS-BLANK Eye Bolt, Blank With Shoulder, 5/16 X 1-1/8 Inch Size | AC9TUK 3JWP8

KEN FORGING K2022-316SS-BLANK øyebolt, blank med skulder, 5/16 X 1-1/8 tomme str.

På lager
Vare: AC9TUK Modell: K2022-316SS-BLANKKryssreferanse: 3JWP8

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
244NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.7 / 8 "
Øye utenfor Dia.1.437 "
ØyebolttypeBlank med skulder
FinishPlain
MaterialeRustfritt stål
Total lengde2.66 "til 2.97"
Shank Dia.5 / 16 "
Skaftlengde1.125 "
Skulder Dia.0.56 til 0.62 "
Skulderlengde0.12 "til 0.19"
System for målinginch
Trådstørrelse5 / 16 "
typenBlank Med Skulder

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318152091
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEN FORGING K2022-316SS-BLANK øyebolt, blank med skulder, 5/16 X 1-1/8 tomme str.
244NOK / enhet