Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEN FORGING K2022-1-1/2-SS Eye Bolt, 900 Lb Working Load, Stainless Steel, 5/16-18 Thread Size | CG8WJE 19L141

KEN FORGING K2022-1-1/2-SS øyebolt, 900 lb arbeidsbelastning, rustfritt stål, 5/16-18 gjengestørrelse

På lager
Vare: CG8WJE Modell: K2022-1-1/2-SSKryssreferanse: 19L141
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
306NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.7 / 8 "
Øye utenfor Dia.1 7 / 16 "
ØyebolttypeLøft med skulder
FinishPlain
MaterialeRustfritt stål
Min. Strekkstyrke75,000 PSI
Total lengde3.28 "
Shank Dia.5 / 16 "
Skaftlengde1 1 / 2 "
Skulder Dia.0.56 "til 0.62"
Skulderlengde0.12 "til 0.19"
System for målinginch
tråd Lengde1 1 / 2
Trådstørrelse5 / 16-18
Arbeidsbelastningsgrense900 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEN FORGING K2022-1-1/2-SS øyebolt, 900 lb arbeidsbelastning, rustfritt stål, 5/16-18 gjengestørrelse
306NOK / enhet