Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEN FORGING K2015-HDG øyebolt, 28,000 1 Lb arbeidsbelastning, stål, 3-4/5-8 gjengestørrelse | CG19WHR 103LXNUMX

KEN FORGING K2015-HDG øyebolt, 28,000 lb arbeidsbelastning, stål, 1-3/4-5 gjengestørrelse

På lager
Vare: CG8WHR Modell: K2015-HDGKryssreferanse: 19L103
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
1 514 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.2 7 / 8 "
Øye utenfor Dia.6 1 / 16 "
ØyebolttypeLøft uten skulder
FinishGalvanisert
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke65,000 PSI
Total lengde10.13 "
Shank Dia.1 3 / 4 "
Skaftlengde3 3 / 4 "
System for målinginch
tråd Lengde3 3 / 4
Trådstørrelse1 3 / 4-5 "
Arbeidsbelastningsgrense28,000 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.86
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEN FORGING K2015-HDG øyebolt, 28,000 lb arbeidsbelastning, stål, 1-3/4-5 gjengestørrelse
1 514 NOK / enhet