Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEN FORGING K2014-ZN Øyebolt, løft uten skulder, stål, 1-1/2-6 gjenger | AD3HCK 3ZGT1

KEN FORGING K2014-ZN øyebolt, løft uten skulder, stål, 1-1/2-6 gjenger

På lager
Vare: AD3HCK Modell: K2014-ZNKryssreferanse: 3ZGT1

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 116 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.2.5 "
Øye utenfor Dia.5.187 "
ØyebolttypeLøft uten skulder
Finishsink
MaterialeStål
Total lengde8.56 "til 8.94"
Shank Dia.1.5 "
Skaftlengde3.5 "
System for målinginch
tråd LengdeFull
Trådstørrelse7
Arbeidsbelastningsgrense21,000 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.0015
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)13.21
HS kode7318152095
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEN FORGING K2014-ZN øyebolt, løft uten skulder, stål, 1-1/2-6 gjenger
1 116 NOK / enhet