Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEN FORGING K2014-BLANK Eye Bolt, Blank Without Shoulder, 1-1/2 X 3-1/2 Inch Size | AD3BQG 3XTJ4

KEN FORGING K2014-BLANK øyebolt, blank uten skulder, 1-1/2 X 3-1/2 tommers størrelse

På lager
Vare: AD3BQG Modell: K2014-BLANKKryssref: 3XTJ4
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
721NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.2.5 "
Øye utenfor Dia.5.187 "
ØyebolttypeBlank uten skulder
FinishPlain
MaterialeStål
Total lengde8.75 "
Shank Dia.1.5 "
Skaftlengde3.5 "
System for målinginch
tråd Lengde2.5 "
Trådstørrelse1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.087
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)22.1
Skipets bredde (cm)13.46
HS kode7318152095
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEN FORGING K2014-BLANK øyebolt, blank uten skulder, 1-1/2 X 3-1/2 tommers størrelse
721NOK / enhet