Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXTECH DO700 multifunksjon vannkvalitetsmåler | AD9PHQ 4TXG6

EXTECH DO700 multifunksjon vannkvalitetsmåler

På lager
Vare: AD9PHQ Modell: DO700Kryssreferanse: 4TXG6
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
17 219 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMultifunksjon vannkvalitetsmåler
Automatisk avslåingJa
Automatisk temperaturkompensasjonJa
Kabellengde45 "
KalibreringAuto
ViseDual bakgrunnsbelyst LCD
Viste temperaturområde32 til 122 grader F, 0 til 50 grader C
Oppløst oksygenområde0 å 200%
Nøyaktighet i oppløst oksygenområde+ /-1.5%
Elektrisk ledningsnøyaktighet+ /-1.5%
Elektrisk ledningsevneområde0 til 199.9 mS
Elektrisk ledningsevneoppløsning0.01 us
Minne400 avlesninger
Driftstemp. Område32 til 122 grader
ORP-nøyaktighet+/- 0.15
ORP Range-1999 til + 1999mV
ORP-oppløsning1mV
Oksygenkonsentrasjon0 til 40 mg / l
Oksygenkonsentrasjonsnøyaktighet+ /-1.5%
pH-nøyaktighet0.02 pH
pH-område-2 til 19.99
pH-oppløsning0.02 pH
Strømkilde(2) AA-batterier
Saltholdighetsnøyaktighet0.01 ppt
Saltinnhold0 til 100 ppt
UnderkategoriHåndholdt
TDS-nøyaktighet+ /-1.5%
TDS-rekkevidde0 til 100 g / l
TDS-oppløsning0.01 mg / l
Temp. Nøyaktighet1 F
Temp. Vedtak0.1 F
Temperaturkompensasjonsområde32 til 212 F
VanntettJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.7325
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)35.81
Skipets bredde (cm)26.67
HS kode9027808030
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Oppløst oksygenoppløsning (0.01 m/gL)
    • Oksygenkonsentrasjonsoppløsning (0.10%)
    • Saltoppløsning (0.01 ppt)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH DO700 multifunksjon vannkvalitetsmåler
17 219 NOK / enhet