Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEN FORGING K2012-ZN Eye Bolt, Lift Without Shoulder, Steel, 1-1/4-7 Thread | AD3HCJ 3ZGR9

KEN FORGING K2012-ZN øyebolt, løft uten skulder, stål, 1-1/4-7 gjenger

På lager
Vare: AD3HCJ Modell: K2012-ZNKryssreferanse: 3ZGR9

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

697NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.2.187 "
Øye utenfor Dia.4.437 "
ØyebolttypeLøft uten skulder
Finishsink
MaterialeStål
Total lengde7.31 "til 7.69"
Shank Dia.1.25 "
Skaftlengde3"
System for målinginch
tråd LengdeFull
Trådstørrelse8
Arbeidsbelastningsgrense15,000 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.7955
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)19.56
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode7318152095
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEN FORGING K2012-ZN øyebolt, løft uten skulder, stål, 1-1/4-7 gjenger
697NOK / enhet