Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEN FORGING K2010-BLANK øyebolt, blank uten skulder, 1 X 2-1/2 tommers størrelse | AD3BQD 3XTJ1

KEN FORGING K2010-BLANK øyebolt, blank uten skulder, 1 x 2-1/2 tommers størrelse

På lager
Vare: AD3BQD Modell: K2010-BLANKKryssref: 3XTJ1

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

255NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.1-13 / 16 "
Øye utenfor Dia.3-9 / 16 "
ØyebolttypeBlank uten skulder
FinishPlain
MaterialeStål
Total lengde6 1 / 16 "
Shank Dia.1"
Skaftlengde2.5 "
System for målinginch
tråd Lengde2.5 "
Trådstørrelse1mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.945
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode7318152095
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEN FORGING K2010-BLANK øyebolt, blank uten skulder, 1 x 2-1/2 tommers størrelse
255NOK / enhet